Bosch - T 102 BF Clean for PMMA szúrófűrészlap SX052752 - 2608636780
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 92 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052752
Gyártói cikkszám
2608636780
Gyártói típuskód
2608636780
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
92 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
1.8-1.8 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 102 BF Clean for PMMA szúrófűrészlap