Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - T 111 C Basic for Wood szúrófúrészlap SX052626 - 2608630033

MásolásMásolás
Bosch - T 111 C Basic for Wood szúrófúrészlap SX052626

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052626

Gyártói cikkszám

2608630033

Gyártói típuskód

2608630033

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Fogtávolság:

3-3 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

T 111 C Basic for Wood szúrófúrészlap