Bosch - T 113 A Special for Soft Material szúrófűrészlap SX052704 - 2608635177
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052704
Gyártói cikkszám
2608635177
Gyártói típuskód
2608635177
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 113 A Special for Soft Material szúrófűrészlap