Bosch - T 118 A Basic for Metal szúrófűrészlap SX052645 - 2608631013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 92 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052645
Gyártói cikkszám
2608631013
Gyártói típuskód
2608631013
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
92 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Szerszámbefogás:
T-szár
Fogtávolság:
1.1-1.1 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
Fogak száma coll-onként:
51
T 118 A Basic for Metal szúrófűrészlap