Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - T 118 A Basic for Metal szúrófűrészlap SX052664 - 2608631964

MásolásMásolás
Bosch - T 118 A Basic for Metal szúrófűrészlap SX052664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 92 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052664

Gyártói cikkszám

2608631964

Gyártói típuskód

2608631964

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

92 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Fogtávolság:

1.1-1.1 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

T 118 A Basic for Metal szúrófűrészlap