Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - T 118 A Basic for Metal szúrófűrészlap SX052769 - 2608638470

MásolásMásolás
Bosch - T 118 A Basic for Metal szúrófűrészlap SX052769

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 92 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052769

Gyártói cikkszám

2608638470

Gyártói típuskód

2608638470

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

92 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Fogtávolság:

1.1-1.1 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

T 118 A Basic for Metal szúrófűrészlap