Bosch - T 118 AF Flexible for Metal szúrófűrészlap SX052694 - 2608634694
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Igen
Teljes hossz - 92 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052694
Gyártói cikkszám
2608634694
Gyártói típuskód
2608634694
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
92 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Fogtávolság:
1.1-1.1 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 118 AF Flexible for Metal szúrófűrészlap