Bosch - T 118 AHM Special for Inox keményfém fogazású szúrófűrészlap SX052638 - 2608630663
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Igen
Teljes hossz - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052638
Gyártói cikkszám
2608630663
Gyártói típuskód
2608630663
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
83 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
1.1-1.1 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 118 AHM Special for Inox keményfém fogazású szúrófűrészlap