Bosch - T 118 B Basic for Metal szúrófűrészlap SX052646 - 2608631014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 92 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052646
Gyártói cikkszám
2608631014
Gyártói típuskód
2608631014
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
92 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Szerszámbefogás:
egyenes szár
Fogtávolság:
1.9-1.9 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
Fogak száma coll-onként:
10
T 118 B Basic for Metal szúrófűrészlap