Bosch - T 118 EOF Flexible for Metal szúrófűrészlap SX052687 - 2608634237
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 83 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052687
Gyártói cikkszám
2608634237
Gyártói típuskód
2608634237
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
83 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Fogtávolság:
1.5-1.5 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 118 EOF Flexible for Metal szúrófűrészlap