Bosch - T 118 EOF Flexible for Metal szúrófűrészlap SX052724 - 2608636231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 83 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052724
Gyártói cikkszám
2608636231
Gyártói típuskód
2608636231
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
83 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Fogtávolság:
1.5-1.5 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 118 EOF Flexible for Metal szúrófűrészlap