Bosch - T 118 G Basic for Metal szúrófűrészlap SX052644 - 2608631012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 92 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052644
Gyártói cikkszám
2608631012
Gyártói típuskód
2608631012
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
92 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
0.7-0.7 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 118 G Basic for Metal szúrófűrészlap