Bosch - T 119 B Basic for Wood szúrófúrészlap SX052641 - 2608630878
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 92 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052641
Gyártói cikkszám
2608630878
Gyártói típuskód
2608630878
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
92 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
1.9-1.9 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 119 B Basic for Wood szúrófúrészlap