Bosch - T 123 XF Progressor for Metal szúrófűrészlap SX052772 - 2608638473
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Igen
Teljes hossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052772
Gyártói cikkszám
2608638473
Gyártói típuskód
2608638473
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
100 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Szerszámbefogás:
T-szár
Fogtávolság:
1.2-1.2 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 123 XF Progressor for Metal szúrófűrészlap