Bosch - T 127 D Special for Alu szúrófűrészlap SX052653 - 2608631508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052653
Gyártói cikkszám
2608631508
Gyártói típuskód
2608631508
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Fogtávolság:
3-3 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 127 D Special for Alu szúrófűrészlap