Bosch - T 144 D Speed for Wood szúrófúrészlap SX052682 - 2608633625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052682
Gyártói cikkszám
2608633625
Gyártói típuskód
2608633625
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
4-4 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 144 D Speed for Wood szúrófúrészlap