Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - T 150 Riff Special for Ceramics keményfém szemcsés szúrófűrészlap SX052672 - 2608633105

MásolásMásolás
Bosch - T 150 Riff Special for Ceramics keményfém szemcsés szúrófűrészlap SX052672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Nemesacélhoz alkalmas - Igen

  • Teljes hossz - 83 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052672

Gyártói cikkszám

2608633105

Gyártói típuskód

2608633105

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Teljes hossz:

83 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Igen

T 150 Riff Special for Ceramics keményfém szemcsés szúrófűrészlap