Bosch - T 227 D Special for Alu szúrófűrészlap SX052648 - 2608631030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052648
Gyártói cikkszám
2608631030
Gyártói típuskód
2608631030
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Fogtávolság:
3-3 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 227 D Special for Alu szúrófűrészlap