Bosch - T 234 X Progressor for Wood szúrófűrészlap SX052678 - 2608633528
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 117 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052678
Gyártói cikkszám
2608633528
Gyártói típuskód
2608633528
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
117 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
2-2 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 234 X Progressor for Wood szúrófűrészlap