Bosch - T 301 CD Clean for Wood szúrófűrészlap SX052757 - 2608637590
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 117 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052757
Gyártói cikkszám
2608637590
Gyártói típuskód
2608637590
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
117 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Szerszámbefogás:
T-szár
Fogtávolság:
3-3 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 301 CD Clean for Wood szúrófűrészlap