Bosch - T 301 CHM Clean for SolidSurface keményfém fogazású szúrófűrészlap SX053638 - 2608667450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 117 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053638
Gyártói cikkszám
2608667450
Gyártói típuskód
2608667450
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
117 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
3.3-3.3 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 301 CHM Clean for SolidSurface keményfém fogazású szúrófűrészlap