Bosch - T 302 H Clean for PVC szúrófűrészlap SX053635 - 2608667447
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 132 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053635
Gyártói cikkszám
2608667447
Gyártói típuskód
2608667447
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
132 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
2.3-2.3 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 302 H Clean for PVC szúrófűrészlap