Bosch - T 308 B Extra-clean for Hard Wood szúrófűrészlap SX053551 - 2608663752
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 117 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053551
Gyártói cikkszám
2608663752
Gyártói típuskód
2608663752
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
117 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
2.2-2.2 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 308 B Extra-clean for Hard Wood szúrófűrészlap