Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - T 308 BOF Extra-clean for Hard Wood szúrófűrészlap SX052741 - 2608636641

MásolásMásolás
Bosch - T 308 BOF Extra-clean for Hard Wood szúrófűrészlap SX052741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 117 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052741

Gyártói cikkszám

2608636641

Gyártói típuskód

2608636641

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

117 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Fogtávolság:

2.2-2.2 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

T 308 BOF Extra-clean for Hard Wood szúrófűrészlap