Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - T 313 AW Special for Soft Material szúrófűrészlap SX052705 - 2608635187

MásolásMásolás
Bosch - T 313 AW Special for Soft Material szúrófűrészlap SX052705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 152 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052705

Gyártói cikkszám

2608635187

Gyártói típuskód

2608635187

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

152 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

T 313 AW Special for Soft Material szúrófűrészlap