Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - T 318 A Basic for Metal szúrófűrészlap SX052650 - 2608631319

MásolásMásolás
Bosch - T 318 A Basic for Metal szúrófűrészlap SX052650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 132 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052650

Gyártói cikkszám

2608631319

Gyártói típuskód

2608631319

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

132 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Fogtávolság:

1.2-1.2 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

T 318 A Basic for Metal szúrófűrészlap