Bosch - T 318 AF Flexible for Metal szúrófűrészlap SX052688 - 2608634241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 132 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052688
Gyártói cikkszám
2608634241
Gyártói típuskód
2608634241
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
132 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Fogtávolság:
1.1-1.1 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 318 AF Flexible for Metal szúrófűrészlap