Bosch - T 318 B Basic for Metal szúrófűrészlap SX052651 - 2608631404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Igen
Teljes hossz - 132 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052651
Gyártói cikkszám
2608631404
Gyártói típuskód
2608631404
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
132 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Fogtávolság:
2-2 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 318 B Basic for Metal szúrófűrészlap