Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - T 341 HM Special for Fiber and Plaster keményfém fogazású szúrófűrészlap SX052674 - 2608633176

MásolásMásolás
Bosch - T 341 HM Special for Fiber and Plaster keményfém fogazású szúrófűrészlap SX052674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 132 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052674

Gyártói cikkszám

2608633176

Gyártói típuskód

2608633176

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

132 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Fogtávolság:

4.3-4.3 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

T 341 HM Special for Fiber and Plaster keményfém fogazású szúrófűrészlap