Bosch - T 345 XF Progressor for Wood and Metal szúrófűrészlap SX052701 - 2608634993
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 132 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052701
Gyártói cikkszám
2608634993
Gyártói típuskód
2608634993
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
132 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Fogtávolság:
2.4-2.4 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 345 XF Progressor for Wood and Metal szúrófűrészlap