Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - T 345 XF Progressor for Wood and Metal szúrófűrészlap SX052702 - 2608634994

MásolásMásolás
Bosch - T 345 XF Progressor for Wood and Metal szúrófűrészlap SX052702

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 132 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052702

Gyártói cikkszám

2608634994

Gyártói típuskód

2608634994

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

132 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Fogtávolság:

2.4-2.4 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

T 345 XF Progressor for Wood and Metal szúrófűrészlap