Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - T 718 BF Metal-Sandwich szúrófűrészlap SX052726 - 2608636335

MásolásMásolás
Bosch - T 718 BF Metal-Sandwich szúrófűrészlap SX052726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Igen

  • Teljes hossz - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052726

Gyártói cikkszám

2608636335

Gyártói típuskód

2608636335

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Teljes hossz:

180 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Szerszámbefogás:

T-szár

Fogtávolság:

2-2 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

T 718 BF Metal-Sandwich szúrófűrészlap