Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Tárcsamaró GUF 4-22A-hoz, PSF 22A-hoz SX054044 - 3608641008

MásolásMásolás
Bosch - Tárcsamaró GUF 4-22A-hoz, PSF 22A-hoz SX054044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tárcsamaró

  • Vágóeszköz átmérője - 105 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Masszív fához alkalmas - Igen

  • Fogak száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054044

Gyártói cikkszám

3608641008

Gyártói típuskód

3608641008

Kivitel:

tárcsamaró

Vágóeszköz átmérője:

105 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

8

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Tárcsamaró GUF 4-22A-hoz, PSF 22A-hoz