Bosch - Teljesen integrálható mosogatógép 45 cm - Serie4 - 9 teríték - inox - A++ - 6 Program - Glass 40°C - 3 kiegészítő opció - Extra szárítás - EcoDrying - Digitális kijelző - Időprogramozás (1-24h) - Aqua SN081758 - SPV46IX07E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - teljesen beépíthető
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 448 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242005060009
Sonepar cikkszám
SN081758
Gyártói cikkszám
SPV46IX07E
Gyártói típuskód
SPV46IX07E
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
teljesen beépíthető
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
448 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
550 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
9
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
44 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
rozsdamentes acél
Munkalap fajtája:
nincs
Készülékház alapszíne:
egyéb
Készülék biztosítója:
10 A
Magasság munkalappal:
815 mm
Programok száma:
6