Bosch - Teljesen integrálható mosogatógép 60 cm - Serie6 - 14 teríték - A++ - 8 Program - Glass 40°C - 4 kiegészítő opció - Extra szárítás - EcoDrying szárítás - Machine Care - VarioDrawer - Időprogramozás (1 SN108668 - SMV68MD02E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - teljesen beépíthető
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 598 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002959887
Sonepar cikkszám
SN108668
Gyártói cikkszám
SMV68MD02E
Gyártói típuskód
SMV68MD02E
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
teljesen beépíthető
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
598 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
550 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
14
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
42 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Nem
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
szürke
Munkalap fajtája:
nincs
Készülékház alapszíne:
egyéb
Készülék biztosítója:
10 A
Programok száma:
8