Bosch - Tépőzáras csiszolótányér M14 SX051122 - 2608601077
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 125 mm
X-Lock tartó - Nem
Max. fordulatszám - 12500 1/min
Alkalmazás - csiszolás
Tányér korong - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051122
Gyártói cikkszám
2608601077
Gyártói típuskód
2608601077
Korongátmérő:
125 mm
X-Lock tartó:
Nem
Max. fordulatszám:
12500 1/min
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Tépőzáras csiszolótányér M14