Bosch - TF 350 M szénacél fűrészlapkészlet fához SX052668 - 2608632120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 435 mm
Fához alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Szélesség - 53 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052668
Gyártói cikkszám
2608632120
Gyártói típuskód
2608632120
Hosszúság:
435 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
53 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
TF 350 M szénacél fűrészlapkészlet fához