Bosch - TF 350 WM szénacél fűrészlapkészlet szigetelőanyagokhoz SX052712 - 2608635512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 430 mm
Szélesség - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052712
Gyártói cikkszám
2608635512
Gyártói típuskód
2608635512
Hosszúság:
430 mm
Szélesség:
52 mm
TF 350 WM szénacél fűrészlapkészlet szigetelőanyagokhoz