Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Tipli átjelölő készlet o 6 mm, 4 db SX048779 - 2607000544

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Tipli átjelölő készlet o 6 mm, 4 db SX048779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bit-betétek száma - 0

  • Csomagolás - egyéb

  • Kalapácsok száma - 0

  • Vésők és szegecselők száma - 0

  • Fogók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048779

Gyártói cikkszám

2607000544

Gyártói típuskód

2607000544

Bit-betétek száma:

0

Csomagolás:

egyéb

Kalapácsok száma:

0

Vésők és szegecselők száma:

0

Fogók száma:

0

Csillag-villáskulcsok száma:

0

Belső hatlapú kulcsok száma:

0

Szerszámok száma összesen:

4

Állítható villáskulcsok száma:

0

Racsnik száma:

0

Forgó stiftek száma:

0

Fűrészek száma:

0

Multifunkciós szerszámok száma:

0

Teszt-szerszámok száma:

0

Tipli átjelölő készlet o 6 mm, 4 db