Bosch - Tipli átjelölő készlet o 8 mm, 4 db SX048780 - 2607000545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - egyéb
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Fogók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048780
Gyártói cikkszám
2607000545
Gyártói típuskód
2607000545
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
egyéb
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Fogók száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
4
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Tipli átjelölő készlet o 8 mm, 4 db