Bosch - Tipli furatkijelölő SX048783 - 2607000549
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 3-12 mm
Digitális kijelző - Nem
Anyag - egyéb
Mélységméret - Nem
Hosszúság - 240 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048783
Gyártói cikkszám
2607000549
Gyártói típuskód
2607000549
Méréstartomány:
3-12 mm
Digitális kijelző:
Nem
Anyag:
egyéb
Mélységméret:
Nem
Hosszúság:
240 mm
Finombeállítás típusa:
egyéb
Tipli furatkijelölő