Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Többszörös lyukasztású csiszolótalp Bosch excentercsiszolókhoz SX051216 - 2608601568

MásolásMásolás
Bosch - Többszörös lyukasztású csiszolótalp Bosch excentercsiszolókhoz SX051216

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Korongátmérő - 150 mm

  • X-Lock tartó - Nem

  • Alkalmazás - csiszolás

  • Tányér korong - Nem

  • Fémhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051216

Gyártói cikkszám

2608601568

Gyártói típuskód

2608601568

Korongátmérő:

150 mm

X-Lock tartó:

Nem

Alkalmazás:

csiszolás

Tányér korong:

Nem

Fémhez alkalmas:

Igen

Betonhoz alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Többszörös lyukasztású csiszolótalp Bosch excentercsiszolókhoz