Bosch - Többszörös lyukasztású csiszolótalp excentercsiszolókhoz (Festool, Makita, DeWalt, 3M, Mirka..) SX051147 - 2608601331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - lapos / sima
Korongátmérő - 125 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - csiszolás
Tányér korong - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051147
Gyártói cikkszám
2608601331
Gyártói típuskód
2608601331
Alak:
lapos / sima
Korongátmérő:
125 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Többszörös lyukasztású csiszolótalp excentercsiszolókhoz (Festool, Makita, DeWalt, 3M, Mirka..)