Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Top Precision Best for Laminated Panel abrasive előkarcoló lap SX052964 - 2608642128

MásolásMásolás
Bosch - Top Precision Best for Laminated Panel abrasive előkarcoló lap SX052964

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 100 mm

  • Furatátmérő - 22 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052964

Gyártói cikkszám

2608642128

Gyártói típuskód

2608642128

Fűrészlapátmérő:

100 mm

Furatátmérő:

22 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

12

Fűrészlap vastagsága:

170 mm

Vágásszélesség:

3.6 mm

Max. fordulatszám:

19100 1/min

Top Precision Best for Laminated Panel abrasive előkarcoló lap