Bosch - Top Precision Best for Laminated Panel abrasive előkarcoló lap SX052965 - 2608642129
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 120 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052965
Gyártói cikkszám
2608642129
Gyártói típuskód
2608642129
Fűrészlapátmérő:
120 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
12
Fűrészlap vastagsága:
170 mm
Vágásszélesség:
3.6 mm
Max. fordulatszám:
15900 1/min
Top Precision Best for Laminated Panel abrasive előkarcoló lap