Bosch - Top Precision Best for Laminated Panel abrasive körfűrészlap SX052947 - 2608642110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 300 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052947
Gyártói cikkszám
2608642110
Gyártói típuskód
2608642110
Fűrészlapátmérő:
300 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
96
Fűrészlap vastagsága:
360 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
6300 1/min
Top Precision Best for Laminated Panel abrasive körfűrészlap