Bosch - Top Precision Best for MultiMaterial körfűrészlap SX052935 - 2608642096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 210 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052935
Gyártói cikkszám
2608642096
Gyártói típuskód
2608642096
Fűrészlapátmérő:
210 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
54
Fűrészlap vastagsága:
265 mm
Vágásszélesség:
2.3 mm
Max. fordulatszám:
9000 1/min
Top Precision Best for MultiMaterial körfűrészlap