Bosch - Top Precision Best for MultiMaterial körfűrészlap SX052938 - 2608642099
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 305 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052938
Gyártói cikkszám
2608642099
Gyártói típuskód
2608642099
Fűrészlapátmérő:
305 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
96
Fűrészlap vastagsága:
360 mm
Vágásszélesség:
2.3 mm
Max. fordulatszám:
6200 1/min
Top Precision Best for MultiMaterial körfűrészlap