Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052939 - 2608642101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 216 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052939
Gyártói cikkszám
2608642101
Gyártói típuskód
2608642101
Fűrészlapátmérő:
216 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
265 mm
Vágásszélesség:
2.3 mm
Max. fordulatszám:
8800 1/min
Top Precision Best for Wood körfűrészlap