Bosch - Top Precision Best for Wood körfűrészlap SX052952 - 2608642115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 300 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052952
Gyártói cikkszám
2608642115
Gyártói típuskód
2608642115
Fűrészlapátmérő:
300 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
60
Fűrészlap vastagsága:
360 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
6300 1/min
Top Precision Best for Wood körfűrészlap